Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GLENAIR MWDM2L-21SSB MICRO-D-SUB-STECKV. BUCHSE 21POS PANEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2759448
Hersteller:
     Glenair
Herst.-Nr.:
     MWDM2L-21SSB
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
D-Sub-Steckverbinder
Komponenten
Steckverbinder
GLENAIR
D-Sub-Steckverbinder: Micro D
  • Steckverbindermontage: Kabelmontage, Panelmontage
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Steckverbindermaterial: Gehäuse aus Aluminiumlegierung
  • Produktpalette: MWDM
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • Kontaktanschluss: Lötkelch
  • Ausführung: Buchse
  • SVHC: To Be Advised
  • Anzahl der Kontakte: 21 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: MWDM2L-21SSB, 2759448, 275-9448
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 55,80*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 109,35*
    € 130,13
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 106,28*
    € 126,47
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 86,58*
    € 103,03
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 75,49*
    € 89,83
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 68,24*
    € 81,21
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 66,88*
    € 79,59
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 65,50*
    € 77,95
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 55,80*
    € 66,40
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.