Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GLENAIR MWDM2L-25SSB MICRO-D-SUB-STECKV. BUCHSE 25POS PANEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2759449
Hersteller:
     Glenair
Herst.-Nr.:
     MWDM2L-25SSB
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
D-Sub-Steckverbinder
Komponenten
Steckverbinder
GLENAIR
D-Sub-Steckverbinder: Micro D
  • Steckverbindermontage: Kabelmontage, Panelmontage
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Steckverbindermaterial: Gehäuse aus Aluminiumlegierung
  • Produktpalette: MWDM
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • D-Sub-Gehäusegröße: -
  • Kontaktanschluss: Lötkelch
  • Ausführung: Buchse
  • SVHC: To Be Advised
  • Anzahl der Kontakte: 25 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: MWDM2L-25SSB, 2759449, 275-9449
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 62,42*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 121,38*
    € 144,44
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 115,80*
    € 137,80
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 93,24*
    € 110,96
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 82,34*
    € 97,98
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 74,42*
    € 88,56
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 72,93*
    € 86,79
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 71,45*
    € 85,03
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 62,42*
    € 74,28
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.