Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GLENAIR MWDM2L-31SSB MICRO-D-SUB-STECKV. BUCHSE 31POS PANEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2759450
Hersteller:
     Glenair
Herst.-Nr.:
     MWDM2L-31SSB
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
D-Sub-Steckverbinder
Komponenten
Steckverbinder
GLENAIR
D-Sub-Steckverbinder: Micro D
  • Steckverbindermontage: Kabelmontage, Panelmontage
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Steckverbindermaterial: Gehäuse aus Aluminiumlegierung
  • Produktpalette: MWDM
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • Kontaktanschluss: Lötkelch
  • Ausführung: Buchse
  • SVHC: To Be Advised
  • Anzahl der Kontakte: 31 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: MWDM2L-31SSB, 2759450, 275-9450
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 74,87*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 143,35*
    € 170,59
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 141,53*
    € 168,42
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 112,19*
    € 133,51
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 94,23*
    € 112,13
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 85,17*
    € 101,35
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 83,46*
    € 99,32
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 81,76*
    € 97,29
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 74,87*
    € 89,10
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.