Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GLENAIR MWDM2L-37SSB MICRO-D-SUB-STECKV. BUCHSE 37POS PANEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2759451
Hersteller:
     Glenair
Herst.-Nr.:
     MWDM2L-37SSB
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
D-Sub-Steckverbinder
Komponenten
Steckverbinder
GLENAIR
D-Sub-Steckverbinder: Micro D
  • Steckverbindermontage: Kabelmontage, Panelmontage
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Steckverbindermaterial: Gehäuse aus Aluminiumlegierung
  • Produktpalette: MWDM
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • D-Sub-Gehäusegröße: -
  • Kontaktanschluss: Lötkelch
  • Ausführung: Buchse
  • SVHC: To Be Advised
  • Anzahl der Kontakte: 37 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: MWDM2L-37SSB, 2759451, 275-9451
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 85,62*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 162,97*
    € 193,93
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 161,25*
    € 191,89
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 130,28*
    € 155,03
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 112,04*
    € 133,33
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 101,27*
    € 120,51
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 99,25*
    € 118,11
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 97,21*
    € 115,68
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 85,62*
    € 101,89
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.