Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GLENAIR MWDM2L-51SSB MICRO-D-SUB-STECKV. BUCHSE 51POS PANEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2759452
Hersteller:
     Glenair
Herst.-Nr.:
     MWDM2L-51SSB
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
D-Sub-Steckverbinder
Komponenten
Steckverbinder
GLENAIR
D-Sub-Steckverbinder: Micro D
  • Steckverbindermontage: Kabelmontage, Panelmontage
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Steckverbindermaterial: Gehäuse aus Aluminiumlegierung
  • Produktpalette: MWDM
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • Kontaktanschluss: Lötkelch
  • Ausführung: Buchse
  • SVHC: To Be Advised
  • Anzahl der Kontakte: 51 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: MWDM2L-51SSB, 2759452, 275-9452
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 118,09*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 196,73*
    € 234,11
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 194,24*
    € 231,15
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 171,92*
    € 204,58
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 137,13*
    € 163,18
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 134,40*
    € 159,94
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 131,65*
    € 156,66
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 128,91*
    € 153,40
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 118,09*
    € 140,53
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.