Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO ABT-459-RC SUMMER, PIEZO, 1V-30V, 3.2KHZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2759909
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     ABT-459-RC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buzzer
Piezo Buzzer
Piezo Summer
Alarm Summer
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 30 VAC
  • Betriebsstrom, max.: 5 mA
  • Schallpegelabstand: 10 cm
  • Resonanzfrequenz: 3.2 kHz
  • Wandlerfunktion: Summer
  • Töne: -
  • Schallpegel (SPL): 80 dB
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • Versorgungsspannung, min.: 1 VAC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Elektronischer Summer, Summer, summer 80db, piezo buzzer, Messumformer, Messwandler, Piezowandler, Sensoren, Wandler, MULTICOMP PRO, ABT-459-RC, 2759909, 275-9909
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,759*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,605*
    € 1,90995
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,475*
    € 1,75525
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,39*
    € 1,6541
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,216*
    € 1,44704
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,102*
    € 1,31138
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,062*
    € 1,26378
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,993*
    € 1,18167
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,949*
    € 1,12931
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,759*
    € 0,90321
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    ABT-438-RC
    ab € 1,52*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.