Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB - THOMAS & BETTS TY1200-175X KABELBINDER 1.233M, POLYAMID 66, SCHWARZ


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2761989
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     TY1200-175X
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Kabelbinder
Kabelbinderfarbe: Schwarz
  • Produktpalette: Ty-Fast
  • Kabelbinder: Kabelbinder für Schwerlastanwendungen
  • Kabelbindermaterial: Nylon 6.6 (Polyamid 6.6)
  • Kabelbündeldurchmesser, max.: 368 mm
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Kabelbinderlänge: 1.233 m
  • Zugfestigkeit, min.: 175 lb
  • Kabelbinderbreite: 8.6 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: kabelbinder schwarz pa, kabelbinder, kabelbinder schwarz, Einzeladern, Kabel, Kabelmanagement, konfektionierte, ABB - THOMAS & BETTS, TY1200-175X, 2761989, 276-1989
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    170 Tage
    nicht lagernd
    € 4,45*
    ab € 33,00*
    € 43,93*
    € 8,95*
    ab € 36,27*
    € 49,24*
    € 6,90*
    ab € 33,05*
    € 53,83*
    Lager 139
    72
    € 14,99*
    ab € 48,55*
    € 68,89*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 68,89*
    € 81,98
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 67,26*
    € 80,04
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 62,89*
    € 74,84
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 60,52*
    € 72,02
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 59,71*
    € 71,05
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 58,47*
    € 69,58
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 57,23*
    € 68,10
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 48,55*
    € 57,77
    pro Paket
    1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,971* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.