Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB - THOMAS & BETTS TY225-50-100 KABELBINDER 226MM PA 66 NATUR 100ER-PACK


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2761993
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     TY225-50-100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Kabelbinder
Kabelbinderfarbe: Natur
  • Produktpalette: Ty-Fast
  • Kabelbinder: Standard
  • Kabelbindermaterial: Nylon 6.6 (Polyamid 6.6)
  • Kabelbündeldurchmesser, max.: 57 mm
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Kabelbinderlänge: 226 mm
  • Zugfestigkeit, min.: 50 lb
  • Kabelbinderbreite: 4.6 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: abb stotz s&j t&b kabelbinder pa, kabelbinder, kabelbinder polyamid, Einzeladern, Kabel, Kabelmanagement, konfektionierte, ABB - THOMAS & BETTS, TY225-50-100, 2761993, 276-1993
    Angebote (11)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    27 Tage
    nicht lagernd
    € 7,90*
    ab € 3,136*
    € 4,706*
    € 5,46*
    ab € 3,21*
    € 4,81*
    11 Tage
    unbekannt
    € 6,99*
    ab € 3,21*
    € 4,92*
    18 Tage
    nicht lagernd
    € 5,90*
    ab € 3,62*
    € 5,34*
    Lager 139
    4
    € 14,99*
    ab € 13,66*
    € 21,17*
    Menge:  Paket  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 21,17*
    € 25,19
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 19,61*
    € 23,34
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 18,35*
    € 21,84
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 17,69*
    € 21,05
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 17,32*
    € 20,61
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 16,40*
    € 19,52
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 16,05*
    € 19,10
    pro Paket
    ab 250 Pakete
    € 15,71*
    € 18,69
    pro Paket
    ab 500 Pakete
    € 15,36*
    € 18,28
    pro Paket
    ab 7500 Pakete
    € 13,66*
    € 16,26
    pro Paket
    1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1366* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.