Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LITTELFUSE 0299030.TXN FLACHSTECKSICHERUNG 30A 32VDC VERZÖGER.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2762039
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     0299030.TXN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auto Sicherung
Autosicherung
Flachsicherung
Flachstecksicherung
Produktpalette: MAXI 299 Series
  • Sicherungsstrom: 30 A
  • Auslöseverhalten: Zeitverzögerung
  • Größe der Flachstecksicherung: 29.2mm x 8.9mm x 21.6mm
  • Nennspannung, V DC: 32 V
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: KFZ Sicherung, Sicherung KFZ, auto sicherung, (Kfz), Flachstecksicherungen, Schaltungsschutz, Sicherungen, LITTELFUSE, 0299030.TXN, 2762039, 276-2039
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3
    € 6,90*
    ab € 0,95*
    € 2,60*
    10
    € 6,90*
    ab € 1,93*
    € 2,76*
    10
    € 8,95*
    ab € 1,72*
    € 3,06*
    1
    € 5,95*
    ab € 2,26*
    € 5,08*
    Lager 139
    120
    1
    € 14,99*
    ab € 1,99*
    € 5,20*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,20*
    € 6,19
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5,02*
    € 5,97
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,25*
    € 5,06
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,48*
    € 4,14
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,53*
    € 3,01
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,48*
    € 2,95
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 2,37*
    € 2,82
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 1,99*
    € 2,37
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Littelfuse
    01520001TXN940
    ab € 8,43*
    Zubehör
    Littelfuse
    MAHC0001ZXJ
    ab € 18,28*
    Zubehör
    Littelfuse
    01520001TXN
    ab € 8,06*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.