Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BUD INDUSTRIES HH-3641 GEHÄUSE, TRAGBAR, ABS, SCHWARZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2762460
Hersteller:
     Bud
Herst.-Nr.:
     HH-3641
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
abs-gehäuse
Produktpalette: -
  • Außenhöhe - imperial: 0.83 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 50.5 mm
  • Außentiefe - metrisch: 69.5 mm
  • Gehäusefarbe: Schwarz
  • Gehäusetyp: Handgerät
  • IP-Schutzart: -
  • Außenbreite - Zoll: 1.99 Zoll
  • Außentiefe - imperial: 2.74 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 21 mm
  • NEMA-Bewertung: -
  • Gehäusematerial: ABS
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Kunststoffgehäuse, Racks, Schränke, BUD INDUSTRIES, HH-3641, 2762460, 276-2460
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 2,26*
      
    Preis gilt ab 5.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,24*
    € 5,05
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 3,61*
    € 4,30
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,18*
    € 3,78
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,98*
    € 3,55
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,79*
    € 3,32
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 2,26*
    € 2,69
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.