Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BUD INDUSTRIES BC-32670 JUMPER WIRE, 26AWG, 11.81INCH, 10PCS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2762508
Hersteller:
     Bud
Herst.-Nr.:
     BC-32670
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
einzeln
im
Prototyping-Tools
Set
Drahtdurchmesser: 26 AWG
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Mehrfarbig
  • Lieferumfang des Kits: 30cm lange Überbrückungsdrähte mit Stecker/Stecker, 10 Stück
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    256
    € 14,99*
    ab € 4,06*
    € 7,58*
    8 Tage
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 4,04*
    € 7,90*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7,58*
    € 9,02
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 6,76*
    € 8,04
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,95*
    € 7,08
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,39*
    € 6,41
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,02*
    € 5,97
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,06*
    € 4,83
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.