Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS STBC08PMR LADE-IC, LITHIUM-IONEN-AKKU, 0.8A, DFN-6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2762712
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STBC08PMR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Batterie-Lade IC
batterie-lade ic
Produktpalette: -
  • MSL: -
  • Anzahl der Zellen: 1 Cells
  • Anzahl der Pins: 6 Pin(s)
  • Batterie-/Akkutyp: Li-Ionen
  • IC-Gehäuse / Bauform: DFN
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Ladestrom: 800 mA
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Eingangsspannung: 6.5 V
  • Ladespannung: 4.2 V
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (PMIC), Akkumanagement, Akkus, Batterie-, Halbleiter, ICs, Laden, Power-Management-ICs, von, zum, STMICROELECTRONICS, STBC08PMR, 2762712, 276-2712
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,681*
      
    Preis gilt ab 37.500 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 1,65*
    € 1,9635
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,58*
    € 1,8802
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,344*
    € 1,59936
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,155*
    € 1,37445
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,125*
    € 1,33875
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,822*
    € 0,97818
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,821*
    € 0,97699
    pro Stück
    ab 37500 Stück
    € 0,681*
    € 0,81039
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.