Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LITTELFUSE 1.5KE130CA TVS-DIODE, 1.5KW, 111V, BIDIR, DO-201


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2762940
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     1.5KE130CA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
Spitzenimpulsverlustleistung: 1.5 kW
  • Produktpalette: 1.5KE
  • Sperrspannung: 111 V
  • Klemmspannung, max.: 179 V
  • TVS-Polarität: Bidirektional
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Durchbruchspannung, min.: 124 V
  • Durchbruchspannung, max.: 137 V
  • Betriebstemperatur, max.: 175 °C
  • Diodenmontage: Durchsteckmontage
  • Qualifikation: -
  • SVHC: To Be Advised
  • Bauform - Diode: DO-201
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schaltungsschutz, TVS, TVS-Dioden, Überspannungsschutzbausteine, LITTELFUSE, 1.5KE130CA, 2762940, 276-2940
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1200
    Frei Haus
    ab € 0,62*
    € 0,75*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,33*
    € 1,11*
    25
    Frei Haus
    ab € 0,7188*
    € 1,5273*
    Lager 139
    1578
    1
    € 14,99*
    ab € 0,313*
    € 1,92*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,92*
    € 2,2848
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,215*
    € 1,44585
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,045*
    € 1,24355
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,675*
    € 0,80325
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,496*
    € 0,59024
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,384*
    € 0,45696
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,383*
    € 0,45577
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,313*
    € 0,37247
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.