Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BELDEN 1121A 010500 FLEX. KABEL GESCH. 3 LEITER 18AWG 152.4M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2764891
Hersteller:
     Belden
Herst.-Nr.:
     1121A 010500
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Länge auf Rolle (metrisch): 152.4 m
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • Produktpalette: -
  • Leitermaterial: Kupfer
  • Drahtdurchmesser: 18 AWG
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 7 x 26AWG
  • Anzahl der Adern: 3 Ader(n)
  • Außendurchmesser: 7.37 mm
  • Leiterquerschnitt CSA: -
  • Kabelabschirmung: Geschirmt
  • Länge auf Rolle (imperial): 500 ft
  • Nennspannung: 600 Vrms
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Mantelmaterial: PVC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Leitungen abgeschirmt, alarmkabel 3x0,25, alarmkabel, datenkabel belden, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Mehradrige, BELDEN, 1121A 010500, 2764891, 276-4891
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2
    pro Meter
    € 6,90*
    ab € 2,97*
    € 5,89*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    pro Rolle
    Frei Haus
    ab € 485,87*
    € 525,24*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 525,24*
    € 625,04
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 509,81*
    € 606,67
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 502,29*
    € 597,73
    pro Rolle
    ab 20 Rollen
    € 495,03*
    € 589,09
    pro Rolle
    ab 50 Rollen
    € 488,27*
    € 581,04
    pro Rolle
    ab 7500 Rollen
    € 485,87*
    € 578,19
    pro Rolle
    1 Rolle enthält 152 Stück (ab € 3,19652* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.