Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY PCAN0603E1000BST3 DÜNNSCHICHTWIDERSTAND 100R 0.1% 75V 0603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2765186
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     PCAN0603E1000BST3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
thin film widerstand
Produktpalette: PCAN Series
  • Widerstandstechnologie: Dünnschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 25ppm/°C
  • Nennleistung: 500 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0603 [Metrisch 1608]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 75 V
  • Widerstandstyp: Präzisionswiderstand
  • Qualifikation: -
  • Produktbreite: 0.8 mm
  • SVHC: To Be Advised
  • Produktlänge: 1.6 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 0.1%
  • Widerstand: 100 ohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, VISHAY, PCAN0603E1000BST3, 2765186, 276-5186
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,624*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,66*
    € 1,9754
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,265*
    € 1,50535
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,119*
    € 1,33161
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,015*
    € 1,20785
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,902*
    € 1,07338
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,872*
    € 1,03768
    pro Stück
    ab 300 Stück
    € 0,838*
    € 0,99722
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,809*
    € 0,96271
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,794*
    € 0,94486
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,624*
    € 0,74256
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.