Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TELEMECANIQUE SENSORS XCKJ10541D BEGR.SCHALT SPST-NO/NC HEBEL 3A, 50V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2765716
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XCKJ10541D
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Kontaktkonfiguration: SPST-NO, SPST-NC
  • Produktpalette: OsiSense XC
  • Betätigungskraft, max.: 0.25 Nm
  • Betätiger für Endschalter / Grenztaster: Einstellbarer Rollenhebel
  • DC-Kontaktstrom, max.: 270 mA
  • AC-Kontaktspannung, max.: 50 V
  • AC-Kontaktstrom, max.: 3 A
  • SVHC: To Be Advised
  • DC-Kontaktspannung, max.: 50 V
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, Mechanischer Sicherheitsschalter, Antriebskopf Schwenkhebel, Endschalter Rollenhebel, Positionsschalterhebel, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige Steckverbinder, endschalter telemecanique, rundsteckverbinder sonstige, Automatisierung, Industrielle, Prozesssteuerung, Schalt, Steueranlagen, TELEMECANIQUE SENSORS, XCKJ10541D, 2765716, 276-5716
    Angebote (10)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,00*
    ab € 61,17*
    € 73,05*
    12 Tage
    unbekannt
    € 6,99*
    ab € 60,36*
    € 73,14*
    22 Tage
    nicht lagernd
    € 4,45*
    ab € 62,48*
    € 74,58*
    Frei Haus
    ab € 63,04*
    € 75,24*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 157,77*
    € 176,76*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 176,76*
    € 210,34
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 176,11*
    € 209,57
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 172,10*
    € 204,80
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 170,15*
    € 202,48
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 157,77*
    € 187,75
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.