Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TELEMECANIQUE SENSORS XCMD2102M12 BEGR.SCHALTER, SPDT, STÖSSEL, 1.5A, 240V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2765754
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XCMD2102M12
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Kontaktkonfiguration: SPDT
  • Produktpalette: OsiSense XC
  • Betätigungskraft, max.: 7 N
  • Betätiger für Endschalter / Grenztaster: Rollenstößel
  • DC-Kontaktstrom, max.: 100 mA
  • AC-Kontaktspannung, max.: 240 V
  • AC-Kontaktstrom, max.: 1.5 A
  • SVHC: To Be Advised
  • DC-Kontaktspannung, max.: 250 V
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, endschalter telemecanique, endlagenschalter, Automatisierung, Industrielle, Prozesssteuerung, Schalt, Steueranlagen, TELEMECANIQUE SENSORS, XCMD2102M12, 2765754, 276-5754
    Angebote (11)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    23 Tage
    nicht lagernd
    € 4,45*
    ab € 41,54*
    € 52,60*
    € 5,00*
    ab € 41,46*
    € 52,68*
    € 5,95*
    ab € 43,07*
    € 54,11*
    Frei Haus
    ab € 42,90*
    € 54,14*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 88,26*
    € 106,91*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 106,91*
    € 127,22
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 103,19*
    € 122,80
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 99,06*
    € 117,88
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 95,65*
    € 113,82
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 95,47*
    € 113,61
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 88,26*
    € 105,03
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.