Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TELEMECANIQUE SENSORS XCMD2116L1 BEGR.SCHALT SPST-NO/NC HEBEL 1.5A, 240V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2765761
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XCMD2116L1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Kontaktkonfiguration: SPST-NO, SPST-NC
  • Produktpalette: OsiSense XC
  • Betätigungskraft, max.: 0.1 N
  • Betätiger für Endschalter / Grenztaster: Rollenhebel
  • DC-Kontaktstrom, max.: 100 mA
  • AC-Kontaktspannung, max.: 240 V
  • AC-Kontaktstrom, max.: 1.5 A
  • SVHC: To Be Advised
  • DC-Kontaktspannung, max.: 250 V
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, Mechanischer Sicherheitsschalter, Antriebskopf Schwenkhebel, Endschalter Rollenhebel, Positionsschalterhebel, endschalter telemecanique, mechanischer sicherheitsschalter, Automatisierung, Industrielle, Prozesssteuerung, Schalt, Steueranlagen, TELEMECANIQUE SENSORS, XCMD2116L1, 2765761, 276-5761
    Angebote (10)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,00*
    ab € 35,75*
    € 46,82*
    19 Tage
    unbekannt
    € 6,99*
    ab € 35,31*
    € 46,94*
    23 Tage
    nicht lagernd
    € 4,45*
    ab € 36,49*
    € 47,62*
    € 3,90*
    ab € 36,65*
    € 48,07*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 68,74*
    € 84,80*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 84,80*
    € 100,91
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 81,09*
    € 96,50
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 77,08*
    € 91,73
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 74,05*
    € 88,12
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 73,82*
    € 87,85
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 68,74*
    € 81,80
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.