Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TELEMECANIQUE SENSORS XCMD2515L1 BEGR.SCHALT SPST-NO/NC HEBEL 1.5A, 240V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2765765
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XCMD2515L1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Kontaktkonfiguration: SPST-NO, SPST-NC
  • Produktpalette: OsiSense XC
  • Betätigungskraft, max.: 0.1 N
  • Betätiger für Endschalter / Grenztaster: Rollenhebel
  • DC-Kontaktstrom, max.: 100 mA
  • AC-Kontaktspannung, max.: 240 V
  • AC-Kontaktstrom, max.: 1.5 A
  • SVHC: To Be Advised
  • DC-Kontaktspannung, max.: 250 V
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, Antriebskopf Schwenkhebel, Endschalter Rollenhebel, Positionsschalterhebel, endschalter telemecanique, endschalter rollenhebel, Automatisierung, Industrielle, Prozesssteuerung, Schalt, Steueranlagen, TELEMECANIQUE SENSORS, XCMD2515L1, 2765765, 276-5765
    Angebote (10)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,00*
    ab € 36,19*
    € 45,87*
    12 Tage
    unbekannt
    € 6,99*
    ab € 35,72*
    € 45,98*
    22 Tage
    nicht lagernd
    € 4,45*
    ab € 36,63*
    € 46,82*
    € 3,90*
    ab € 37,08*
    € 47,23*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 67,70*
    € 83,34*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 83,34*
    € 99,17
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 79,67*
    € 94,81
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 75,70*
    € 90,08
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 73,17*
    € 87,07
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 72,57*
    € 86,36
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 67,70*
    € 80,56
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.