Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INFINEON CY14B101Q2-LHXI NVSRAM, 1MBIT, -40 BIS 85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2767899
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     CY14B101Q2-LHXI
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
NV RAM
NVRAM
NVRAM Speicher
NVSRAM
Speicherkonfiguration NVRAM: 128K x 8 Bit
  • Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Speichergröße: 1 Mbit
  • Bauform - Speicherbaustein: DFN-EP
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Schnittstelle: SPI
  • Speicher: SRAM
  • Zugriffszeit: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Versorgungsspannung, min.: 2.7 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: NVSRAM Speicher, nv ram, Halbleiter, ICs, Nichtflüchtige, RAM-Speicher, Speicherbausteine, INFINEON, CY14B101Q2-LHXI, 2767899, 276-7899
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 9,29*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 17,61*
    € 20,96
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 17,50*
    € 20,83
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 16,48*
    € 19,61
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 13,93*
    € 16,58
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 13,43*
    € 15,98
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 11,65*
    € 13,86
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 11,57*
    € 13,77
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 11,48*
    € 13,66
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 9,29*
    € 11,06
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.