Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEAL-TEK ST-5S-BT2 LCR-MESSGERÄT M. BLUETOOTH TRAGBAR 10KHZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2768475
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     ST-5S-BT2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kapazitätsmesser
Kapazitätsmeßgerät
LCR-Messgerät
Messpinzette
Produktpalette: Smart Tweezers Series
  • Prüffrequenz, max.: 10 kHz
  • Messwert Widerstand, max.: 9.9 Mohm
  • Messwert Kapazität, max.: 4999 µF
  • Gerätetyp: Prüfpinzette für SMD-Bauelemente
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Messwert Induktivität, max.: 999 mH
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Prüfpinzette, Testpinzette, Prüfspitze, lcr messgerät, Bauelementeprüfung, LCR-Messgeräte, Messtechnik, IDEAL-TEK, ST-5S-BT2, 2768475, 276-8475
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 399,36*
    € 476,86*
    Frei Haus
    ab € 413,74*
    € 476,87*
    Lager 139
    14
    Frei Haus
    ab € 400,00*
    € 477,07*
    7 Tage
    1
    Frei Haus
    ab € 732,87*
    € 815,21*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 477,07*
    € 567,71
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 449,51*
    € 534,92
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 427,55*
    € 508,78
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 419,13*
    € 498,76
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 400,00*
    € 476,00
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Idealtek
    ST-DM9
    ab € 131,14*
    Zubehör
    Idealtek
    ST5-IT-TB
    ab € 30,61*
    Zubehör
    Idealtek
    ST5-IT-TSHP
    ab € 33,27*
    Zubehör
    Idealtek
    ST5-IT-T
    ab € 21,61*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.