Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEAL-TEK 00CFR.SA ESD-PINZETTE, GERADE/FLACH, 130MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2768509
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     00CFR.SA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD-Pinzette
Gerade Pinzette
Kunststoff-Pinzetten
Kunststoffpinzette
Produktpalette: -
  • Pinzettentyp: Austauschbare Spitzen, ESD-sicher
  • Pinzettenmaterial: Edelstahl
  • Gesamtlänge: 130 mm
  • Ausführung der Spitzen: 0
  • Pinzettenspitze: Gerade, rund
  • Pinzettenspitzenmaterial: Kunststoff
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Vollkunststoffpinzette, kunststoff pinzetten, Handwerkzeuge, Pinzetten, Werkstattbedarf, Werkstückaufnahme, Werkzeuge, IDEAL-TEK, 00CFR.SA, 2768509, 276-8509
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 23,92*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 35,90*
    € 42,72
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 35,65*
    € 42,42
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 33,41*
    € 39,76
    pro Stück
    ab 6 Stück
    € 32,42*
    € 38,58
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 30,00*
    € 35,70
    pro Stück
    ab 12 Stück
    € 29,06*
    € 34,58
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 28,48*
    € 33,89
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 23,92*
    € 28,46
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Idealtek
    A00CF
    ab € 5,30*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.