Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Hotel
>
Hygieneartikel
>
Haarpflege
>
Universalpinzette
>
Artikel
IDEAL-TEK 246CFR.SA PINZETTE, GEBOGEN/FLACH, 125MM
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-2768536
Hersteller:
Idealtek
Herst.-Nr.:
246CFR.SA
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CF-Pinzette
Carbofib-Pinzette
Carbon-Pinzette
Carbonfaser-Pinzette
Pinzettentyp:
Austauschbare Spitzen, ESD-sicher
Produktpalette:
-
Pinzettenmaterial:
Edelstahl
Gesamtlänge:
125 mm
Ausführung der Spitzen:
246
Pinzettenspitze:
Gebogen, flach
Pinzettenspitzenmaterial:
Kunststoff
SVHC:
No SVHC (27-Jun-2024)
RoHS konform: Ja
... >
Werkzeuge & Werkstattbedarf
>
Handwerkzeuge & Werkstückaufnahme
>
Pinzetten
Weitere Suchbegriffe:
Carbonfaserpinzette
,
ESD-Pinzette
,
Flachpinzette
,
Gebogene Pinzette
,
Gebogene Pinzetten
,
Gewinkelte Pinzette
,
Gewinkelte Pinzetten
,
Pinzette, gebogen
,
Pinzette, gewinkelt
,
Pinzetten, gebogen
,
Pinzetten, gewinkelt
,
Kunststoff-Pinzetten
,
Kunststoffpinzette
,
Vollkunststoffpinzette
,
Mehrzweckpinzette
,
Präzisions-Pinzette
,
Präzisionspinzette
,
Arbeitspinzette
,
Universal-Pinzette
,
Universalpinzette
,
universalpinzette gebogen
,
flachpinzette
,
präzisionspinzette spitz
,
Handwerkzeuge
,
Pinzetten
,
Werkstattbedarf
,
Werkstückaufnahme
,
Werkzeuge
,
IDEAL-TEK
,
246CFR.SA
,
2768536
,
276-8536
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 18,75*
€ 31,30*
Lager 139
46 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 23,99*
€ 34,98*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 139
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,98*
€ 41,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,34*
€ 40,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,59*
€ 38,78
pro Stück
ab 6 Stück
€ 31,63*
€ 37,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,70*
€ 36,53
pro Stück
ab 12 Stück
€ 29,74*
€ 35,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,47*
€ 35,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,99*
€ 28,55
pro Stück
Lagerstand:
Lager 139
Versand:
Lager 139
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 14,99*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 139
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ideal-tek A246CF Carbon Fibre Pinzettenspitzen, 36 mm, Spitze Winkel
Idealtek
A246CF
ab € 5,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen