Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEAL-TEK 3CB.SA PINZETTE, GEBOGEN/SPITZ, 110MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2768565
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     3CB.SA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gebogene Pinzette
Gebogene Pinzetten
Gewinkelte Pinzette
Gewinkelte Pinzetten
Produktpalette: -
  • Pinzettentyp: Hohe Genauigkeit
  • Pinzettenmaterial: Edelstahl
  • Gesamtlänge: 110 mm
  • Ausführung der Spitzen: 3CB
  • Pinzettenspitze: Gebogen, spitz
  • Pinzettenspitzenmaterial: Edelstahl
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Pinzette, gebogen, Pinzette, gewinkelt, Pinzetten, gebogen, Pinzetten, gewinkelt, Arbeitspinzette, Universal-Pinzette, Universalpinzette, universalpinzette gebogen, universal pinzette, universalpinzette 11cm, Handwerkzeuge, Pinzetten, Werkstattbedarf, Werkstückaufnahme, Werkzeuge, IDEAL-TEK, 3CB.SA, 2768565, 276-8565
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 22,95*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 33,96*
    € 40,41
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 33,57*
    € 39,95
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 31,06*
    € 36,96
    pro Stück
    ab 6 Stück
    € 30,14*
    € 35,87
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 29,46*
    € 35,06
    pro Stück
    ab 12 Stück
    € 28,53*
    € 33,95
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 28,27*
    € 33,64
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 22,95*
    € 27,31
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.