Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEAL-TEK 5.SA.T PRÄZISIONSPINZETTE, GERADE/SPITZ, 110MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2768586
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     5.SA.T
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mehrzweckpinzette
Präzisions-Pinzette
Präzisionspinzette
präzisionspinzette spitz gerade
Pinzettentyp: Präzision
  • Produktpalette: -
  • Pinzettenmaterial: Edelstahl
  • Gesamtlänge: 110 mm
  • Ausführung der Spitzen: 5
  • Pinzettenspitze: Gerade, spitz
  • Pinzettenspitzenmaterial: Edelstahl
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: mehrzweckpinzette 110mm, präzisions pinzette, Handwerkzeuge, Pinzetten, Werkstattbedarf, Werkstückaufnahme, Werkzeuge, IDEAL-TEK, 5.SA.T, 2768586, 276-8586
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 34,53*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 50,31*
    € 59,87
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 49,01*
    € 58,32
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 46,06*
    € 54,81
    pro Stück
    ab 6 Stück
    € 44,69*
    € 53,18
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 43,26*
    € 51,48
    pro Stück
    ab 12 Stück
    € 41,91*
    € 49,87
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 40,46*
    € 48,15
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 34,53*
    € 41,09
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.