Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEAL-TEK 5C.SA.DR ESD-PINZETTE, GEBOGEN/SPITZ, 115MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2768600
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     5C.SA.DR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD-Pinzette
Gebogene Pinzette
Gebogene Pinzetten
Gewinkelte Pinzette
Pinzettentyp: ESD-sicher
  • Produktpalette: -
  • Pinzettenmaterial: Edelstahl
  • Gesamtlänge: 115 mm
  • Ausführung der Spitzen: 5C
  • Pinzettenspitze: Gebogen, spitz
  • Pinzettenspitzenmaterial: Edelstahl
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Gewinkelte Pinzetten, Pinzette, gebogen, Pinzette, gewinkelt, Pinzetten, gebogen, Pinzetten, gewinkelt, pinzette gebogen spitz, gebogene pinzette, Handwerkzeuge, Pinzetten, Werkstattbedarf, Werkstückaufnahme, Werkzeuge, IDEAL-TEK, 5C.SA.DR, 2768600, 276-8600
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 39,30*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 56,63*
    € 67,39
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 55,64*
    € 66,21
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 53,36*
    € 63,50
    pro Stück
    ab 6 Stück
    € 51,75*
    € 61,58
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 48,10*
    € 57,24
    pro Stück
    ab 12 Stück
    € 46,62*
    € 55,48
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 45,51*
    € 54,16
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 39,30*
    € 46,77
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.