Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEAL-TEK 648.SA PINZETTE, GERADE/SPITZ, 150MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2768608
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     648.SA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gerade Pinzette
Arbeitspinzette
Universal-Pinzette
Universalpinzette
Produktpalette: 648
  • Pinzettentyp: Universell
  • Pinzettenmaterial: Edelstahl
  • Gesamtlänge: 150 mm
  • Ausführung der Spitzen: 648
  • Pinzettenspitze: Gerade, spitz
  • Pinzettenspitzenmaterial: Edelstahl
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: universalpinzette 150 mm, universal pinzette, universalpinzette flach, Handwerkzeuge, Pinzetten, Werkstattbedarf, Werkstückaufnahme, Werkzeuge, IDEAL-TEK, 648.SA, 2768608, 276-8608
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 17,15*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 25,39*
    € 30,21
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 25,28*
    € 30,08
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 23,83*
    € 28,36
    pro Stück
    ab 6 Stück
    € 23,11*
    € 27,50
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 22,18*
    € 26,39
    pro Stück
    ab 12 Stück
    € 21,49*
    € 25,57
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 21,21*
    € 25,24
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 17,15*
    € 20,41
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    D00348
    ab € 10,79*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.