Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SANYO DENKI 109P0424H701 AXIALLÜFTER, 40MM, 24VDC, 6.4CFM, 28DBA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2768768
Hersteller:
     Sanyo Denki
Herst.-Nr.:
     109P0424H701
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Produktpalette: San Ace 40
  • Art des Lagers: Kugellager
  • Nennstrom: 80 mA
  • Lüfterrahmen: Quadratisch
  • Geräuschentwicklung: 28 dBA
  • Luftstrom - m3/min: 0.18 m³/min
  • Luftstrom - CFM: 6.4 cu.ft/min
  • Nenndrehzahl: 7700 rpm
  • IP-Schutzart: -
  • Nennleistung: 1.92 W
  • Stromanschluss: 3 Anschlussdrähte, Sensorausgang
  • Außentiefe: 15 mm
  • SVHC: To Be Advised
  • Rahmengröße: 40 mm
  • Versorgungsspannung, V DC: 24 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, axiallüfter 24v dc, axiallüfter dc, axiallüfter 24v, DC-Axiallüfter, Gebläse, Kühlung, Lüfter, Wärmemanagement, SANYO DENKI, 109P0424H701, 2768768, 276-8768
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,95*
    ab € 13,55*
    € 20,29*
    € 8,95*
    ab € 14,22*
    € 23,25*
    Lager 139
    79
    € 14,99*
    ab € 13,22*
    € 27,46*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 27,46*
    € 32,68
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 26,66*
    € 31,73
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 22,04*
    € 26,23
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 19,52*
    € 23,23
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 16,34*
    € 19,44
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 16,01*
    € 19,05
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 13,22*
    € 15,73
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.