Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SANYO DENKI 109R0812S401 AXIALLÜFTER, 80MM, 12VDC, 42.4CFM, 34DBA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2768786
Hersteller:
     Sanyo Denki
Herst.-Nr.:
     109R0812S401
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Produktpalette: San Ace 80
  • Art des Lagers: Kugellager
  • Nennstrom: 180 mA
  • Lüfterrahmen: Quadratisch
  • Geräuschentwicklung: 34 dBA
  • Luftstrom - m3/min: 1.2 m³/min
  • Luftstrom - CFM: 42.4 cu.ft/min
  • Nenndrehzahl: 3400 rpm
  • IP-Schutzart: -
  • Nennleistung: 2.16 W
  • Stromanschluss: 3 Anschlussdrähte, Sensorausgang
  • Außentiefe: 25 mm
  • SVHC: To Be Advised
  • Rahmengröße: 80 mm
  • Versorgungsspannung, V DC: 12 V
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, axiallüfter 12v dc, axiallüfter dc, axiallüfter 12v, DC-Axiallüfter, Gebläse, Kühlung, Lüfter, Wärmemanagement, SANYO DENKI, 109R0812S401, 2768786, 276-8786
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    31
    € 6,90*
    ab € 11,60*
    € 14,22*
    1
    € 5,95*
    ab € 11,28*
    € 17,06*
    1
    € 8,95*
    ab € 14,82*
    € 24,46*
    Lager 139
    46
    1
    € 14,99*
    ab € 12,13*
    € 29,50*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 29,50*
    € 35,11
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 28,65*
    € 34,09
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 23,54*
    € 28,01
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 20,95*
    € 24,93
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 15,02*
    € 17,87
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 14,72*
    € 17,52
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 12,13*
    € 14,43
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.