Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SANYO DENKI 9G0624G1011 AXIALLÜFTER, 60MM, 24VDC, 65CFM, 58DBA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2768803
Hersteller:
     Sanyo Denki
Herst.-Nr.:
     9G0624G1011
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Produktpalette: San Ace 60
  • Art des Lagers: Kugellager
  • Nennstrom: 850 mA
  • Lüfterrahmen: Quadratisch
  • Geräuschentwicklung: 58 dBA
  • Luftstrom - m3/min: 1.84 m³/min
  • Luftstrom - CFM: 65 cu.ft/min
  • Nenndrehzahl: 11800 rpm
  • IP-Schutzart: -
  • Nennleistung: 20.4 W
  • Stromanschluss: 3 Anschlussdrähte, Sensorausgang
  • Außentiefe: 38 mm
  • SVHC: To Be Advised
  • Rahmengröße: 60 mm
  • Versorgungsspannung, V DC: 24 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, axiallüfter 24v dc, axiallüfter dc, axiallüfter 24v, DC-Axiallüfter, Gebläse, Kühlung, Lüfter, Wärmemanagement, SANYO DENKI, 9G0624G1011, 2768803, 276-8803
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    31
    € 6,90*
    ab € 13,16*
    € 16,07*
    1
    € 8,95*
    ab € 12,86*
    € 18,71*
    Lager 139
    28
    1
    € 14,99*
    ab € 20,96*
    € 42,26*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 42,26*
    € 50,29
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 41,37*
    € 49,23
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 34,09*
    € 40,57
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 30,17*
    € 35,90
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 25,57*
    € 30,43
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 25,06*
    € 29,82
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 20,96*
    € 24,94
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.