Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SANYO DENKI 9G0912G102 AXIALLÜFTER, 92MM, 12VDC, 110CFM, 50DBA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2768809
Hersteller:
     Sanyo Denki
Herst.-Nr.:
     9G0912G102
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Produktpalette: San Ace 92
  • Art des Lagers: Kugellager
  • Nennstrom: 1.1 A
  • Lüfterrahmen: Quadratisch
  • Geräuschentwicklung: 50 dBA
  • Luftstrom - m3/min: 3.1 m³/min
  • Luftstrom - CFM: 110 cu.ft/min
  • Nenndrehzahl: 5000 rpm
  • IP-Schutzart: -
  • Nennleistung: 13.2 W
  • Stromanschluss: 2 Anschlussdrähte
  • Außentiefe: 38 mm
  • SVHC: To Be Advised
  • Rahmengröße: 92 mm
  • Versorgungsspannung, V DC: 12 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, axiallüfter dc kugellager 12v, axiallüfter dc, axiallüfter dc 12 vdc, DC-Axiallüfter, Gebläse, Kühlung, Lüfter, Wärmemanagement, SANYO DENKI, 9G0912G102, 2768809, 276-8809
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    31
    € 6,90*
    ab € 15,05*
    € 18,32*
    1
    € 8,95*
    ab € 18,85*
    € 33,93*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 22,69*
    € 45,81*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 45,81*
    € 54,51
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 44,89*
    € 53,42
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 36,63*
    € 43,59
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 32,79*
    € 39,02
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 27,86*
    € 33,15
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 27,31*
    € 32,50
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 22,69*
    € 27,00
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.