Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SANYO DENKI 9GV0812P1H03 AXIALLÜFTER, 80MM, 12VDC, 131CFM, 63DBA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2768826
Hersteller:
     Sanyo Denki
Herst.-Nr.:
     9GV0812P1H03
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Produktpalette: San Ace 80
  • Art des Lagers: Kugellager
  • Nennstrom: 3 A
  • Lüfterrahmen: Quadratisch
  • Geräuschentwicklung: 63 dBA
  • Luftstrom - m3/min: 3.7 m³/min
  • Luftstrom - CFM: 131 cu.ft/min
  • Nenndrehzahl: 9700 rpm
  • IP-Schutzart: -
  • Nennleistung: 36 W
  • Stromanschluss: 4 Anschlussdrähte, PWM-Steuerung, Sensorausgang
  • Außentiefe: 38 mm
  • SVHC: To Be Advised
  • Rahmengröße: 80 mm
  • Versorgungsspannung, V DC: 12 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, axiallüfter 12v dc, axiallüfter dc, axiallüfter 12v, DC-Axiallüfter, Gebläse, Kühlung, Lüfter, Wärmemanagement, SANYO DENKI, 9GV0812P1H03, 2768826, 276-8826
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 23,95*
    € 42,19*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 32,92*
    € 61,37*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 61,37*
    € 73,03
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 60,25*
    € 71,70
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 48,56*
    € 57,79
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 40,83*
    € 48,59
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 39,64*
    € 47,17
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 32,92*
    € 39,17
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.