Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SANYO DENKI 9GV3612P3J03 AXIALLÜFTER 36MM 12VDC, 19.4CFM, 58.5DBA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2768833
Hersteller:
     Sanyo Denki
Herst.-Nr.:
     9GV3612P3J03
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Produktpalette: San Ace 36
  • Art des Lagers: Kugellager
  • Nennstrom: 750 mA
  • Lüfterrahmen: Quadratisch
  • Geräuschentwicklung: 58.5 dBA
  • Luftstrom - m3/min: 0.55 m³/min
  • Luftstrom - CFM: 19.4 cu.ft/min
  • Nenndrehzahl: 19000 rpm
  • IP-Schutzart: -
  • Nennleistung: 9 W
  • Stromanschluss: 4 Anschlussdrähte, PWM-Steuerung, Sensorausgang
  • Außentiefe: 28 mm
  • SVHC: To Be Advised
  • Rahmengröße: 36 mm
  • Versorgungsspannung, V DC: 12 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, axiallüfter dc kugellager 12v, axiallüfter dc, axiallüfter dc 12 vdc, DC-Axiallüfter, Gebläse, Kühlung, Lüfter, Wärmemanagement, SANYO DENKI, 9GV3612P3J03, 2768833, 276-8833
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    31
    € 6,90*
    ab € 11,76*
    € 14,48*
    1
    € 8,95*
    ab € 13,21*
    € 19,34*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 21,23*
    € 42,93*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 42,93*
    € 51,09
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 41,99*
    € 49,97
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 34,40*
    € 40,94
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 30,66*
    € 36,49
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 26,06*
    € 31,01
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 25,53*
    € 30,38
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 21,23*
    € 25,26
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.