Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B72590D0050A060 ESD-SCHUTZDIODE, 5.6V, SOD-723


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2769083
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B72590D0050A060
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schutzdiode
Varistor
epcos schutzdiode
schutzdiode
Bauform - Varistor: 0402 [Metrisch 1005]
  • Produktpalette: -
  • Nennspannung V AC: -
  • Begrenzungsspannung Vc, max.: 24 V
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Spitzenstoßstrom bei 8/20µs: -
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Varistor: Vielschichtvaristor (MLV)
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Spitzenenergie (10/1000us): -
  • Nennspannung, V DC: 5.6 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schaltungsschutz, TVS, TVS-Varistoren, Überspannungsschutzbausteine, EPCOS, B72590D0050A060, 2769083, 276-9083
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    17571
    10
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,0404*
    € 0,3546*
    1000
    pro Packung
    € 6,90*
    ab € 0,41*
    € 0,49*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,3546*
    € 0,42197
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1757*
    € 0,20908
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0905*
    € 0,1077
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,087*
    € 0,10353
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0673*
    € 0,08009
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0586*
    € 0,06973
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0539*
    € 0,06414
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,0508*
    € 0,06045
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,0478*
    € 0,05688
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,0404*
    € 0,04808
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 3,546* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.