Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LUMILEDS L1SP-PRP1003500000 LED, HB, LILA, 2.8V, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2769112
Hersteller:
     Lumileds
Herst.-Nr.:
     L1SP-PRP1003500000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led
Produktpalette: LUXEON SunPlus 35
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Lichtstrom bei Test: -
  • Lichtstärke bei Test: -
  • Durchlassstrom If, max.: 300 mA
  • LED-Farbe: Lila
  • Wellenlänge, typ.: -
  • Abstrahlwinkel: 115 °
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Verlustleistung Pd: -
  • Durchlassstrom bei Prüfung: 100 mA
  • Durchlassspannung bei Prüfung: 2.8 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Einfarbige, High-Brightness-LEDs, Komponenten, LED-Beleuchtung, LUMILEDS, L1SP-PRP1003500000, 2769112, 276-9112
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,379*
      
    Preis gilt ab 100.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,97*
    € 2,3443
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,008*
    € 1,19952
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,932*
    € 1,10908
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,775*
    € 0,92225
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,539*
    € 0,64141
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,479*
    € 0,57001
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,469*
    € 0,55811
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,379*
    € 0,45101
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.