Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MC001786 ÜBERSPANN.SCHUTZ-ADAPTER N-STECK/BUCHSE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2769958
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MC001786
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HF-
HF-Adapter
Koaxialsteckverbinder
Steckverbinder
Steckverbindertyp: N-Koaxial
  • Ausführung Ausgangssteckverbinder: Stecker
  • Impedanz: 50 ohm
  • Produktpalette: Smart Lightning Surge Series
  • Ausgangskoaxialtyp: N
  • Ausführung Zielsteckverbinder: Buchse
  • Zielkoaxialtyp: N
  • Adapterausführung: Gerader Adapter
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: MULTICOMP PRO, MC001786, 2769958, 276-9958
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 78,63*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 137,91*
    € 164,11
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 135,85*
    € 161,66
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 109,16*
    € 129,90
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 90,07*
    € 107,18
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 78,63*
    € 93,57
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    MC001782
    ab € 44,69*
    Zubehör
    Multicomp
    MC001783
    ab € 44,05*
    Zubehör
    Multicomp
    MC001784
    ab € 44,75*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.