Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEITHLEY 2230-30-1 NETZTEIL 3 KANÄLE PROGR.B. 30V 5A USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2770041
Hersteller:
     Keithley Instruments
Herst.-Nr.:
     2230-30-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Labornetzgerät
Labornetzteil
labornetzgerät keithley
Ausgangsspannung, max.: 30 V
  • Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 240 VAC
  • Herstellergewährleistung: 3 Jahre
  • Anzahl der Ausgänge: 3 Ausgänge
  • Ausgangsspannung, min.: 0 V
  • Stromversorgungsausgang: Programmierbar
  • Nennleistung: 120 W
  • Ausgangsstrom, max.: 5 A
  • Ausgangsstrom, min.: 0 A
  • SVHC: To Be Advised
  • Netzsteckertyp: EU, SCHWEIZ, UK
  • Versorgungsspannung, min.: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: labornetzgerät, Labornetzteile, Lasten, Messtechnik, KEITHLEY, 2230-30-1, 2770041, 277-0041
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 1.279,47*
    € 1.440,88*
    Lager 139
    10
    Frei Haus
    ab € 1.308,28*
    € 1.440,89*
    8 Tage
    4
    Frei Haus
    ab € 1.359,13*
    € 1.507,79*
    Frei Haus
    ab € 1.400,82*
    € 1.587,75*
    2 Tage
    1
    Frei Haus
    ab € 1.516,13*
    € 1.671,01*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1.440,89*
    € 1.714,66
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 1.425,32*
    € 1.696,13
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 1.368,97*
    € 1.629,07
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1.334,88*
    € 1.588,51
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1.308,28*
    € 1.556,85
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Keithley Instruments
    7007-1
    ab € 193,91*
    Zubehör
    Keithley Instruments
    RMU2U
    ab € 494,89*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.