Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI FUSB302B01MPX USB-C-CONTROLLER MIT PD, MLP-14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2770615
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     FUSB302B01MPX
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
USB Buchse
USB Einbaubuchse
usb c usb buchse
usb buchse
USB-IC: Programmierbarer USB-C-Controller
  • USB-Version: -
  • Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Stromversorgungsrolle: Sink, Source
  • Anzahl der Pins: 14 Pin(s)
  • Strom, lq: -
  • IC-Gehäuse / Bauform: WQFN
  • Datenrolle: DRP
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Ports: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Versorgungsspannung, min.: 2.7 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (PMIC), Halbleiter, ICs, PD-Controller, Power-Management-ICs, USB-C, ONSEMI, FUSB302B01MPX, 2770615, 277-0615
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,756*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,56*
    € 3,0464
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,82*
    € 2,1658
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,66*
    € 1,9754
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,123*
    € 1,33637
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,093*
    € 1,30067
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,052*
    € 1,25188
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 1,009*
    € 1,20071
    pro Stück
    ab 6000 Stück
    € 0,978*
    € 1,16382
    pro Stück
    ab 9000 Stück
    € 0,936*
    € 1,11384
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,756*
    € 0,89964
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.