Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI FUSB302B11MPX USB-C-CONTROLLER MIT PD, MLP-14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2770617
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     FUSB302B11MPX
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
(PMIC)
Halbleiter
ICs
PD-Controller
USB-IC: Programmierbarer USB-C-Controller
  • USB-Version: -
  • Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Stromversorgungsrolle: Sink, Source
  • Anzahl der Pins: 14 Pin(s)
  • Strom, lq: -
  • IC-Gehäuse / Bauform: WQFN
  • Datenrolle: DRP
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Ports: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Versorgungsspannung, min.: 2.7 V
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,704*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,53*
    € 3,0107
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,81*
    € 2,1539
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,64*
    € 1,9516
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,119*
    € 1,33161
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,089*
    € 1,29591
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,038*
    € 1,23522
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,986*
    € 1,17334
    pro Stück
    ab 6000 Stück
    € 0,935*
    € 1,11265
    pro Stück
    ab 9000 Stück
    € 0,874*
    € 1,04006
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,704*
    € 0,83776
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.