Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TR FASTENINGS M2.5/-/CWBCWA S100//- FEDERSCHEIBE, BERYLLIUMKUPFER, M2.5


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2770727
Hersteller:
     TR Fasteners
Herst.-Nr.:
     M2.5/-/CWBCWA S100//-
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Federscheibe ohne DIN
Federscheiben ohne DIN
Befestigungsüberzug: -
  • Produktpalette: -
  • Außendurchmesser: 5.8 mm
  • Befestigungsmaterial: Berylliumkupfer
  • Gewindemaß - Metrisch: -
  • Innendurchmesser: 2.8 mm
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Befestigungsmittel, Federscheiben, Sicherungsscheiben, Unterlegscheiben, TR FASTENINGS, M2.5/-/CWBCWA S100//-, 2770727, 277-0727
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 5,31*
      
    Preis gilt ab 3.000 Pakete
    1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0531* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 10,71*
    € 12,74
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 10,55*
    € 12,55
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 10,06*
    € 11,97
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 9,70*
    € 11,54
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 9,36*
    € 11,14
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 6,77*
    € 8,06
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 6,58*
    € 7,83
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 5,31*
    € 6,32
    pro Paket
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Raaco
    136181
    ab € 9,43*
    Zubehör
    Raaco
    136167
    ab € 5,19*
    Zubehör
    Raaco
    147248
    ab € 44,23*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.