Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EOZ FL12NG DRUCKTASTER SPST-NO, IP67, STECK, GRÜN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2770976
Hersteller:
     EOZ Solutions & Composants
Herst.-Nr.:
     FL12NG
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drucktaster
drucktaster
Betätiger-/Kappenfarbe: Grün
  • Druckknopf-Betätiger: Rund, kuppelförmig
  • Produktpalette: FL
  • Schaltermontage: Panelmontage
  • Durchmesser des Frontplattenausschnitts: 12 mm
  • Kontaktkonfiguration: SPST-NO
  • Kontaktspannung V DC: -
  • Schalterfunktion: Tastend
  • Kontaktspannung V AC: -
  • IP-Schutzart: IP67
  • Farbe der Beleuchtung: Nicht beleuchtet
  • DC-Kontaktstrom, max.: -
  • Schalteranschlüsse: Steckanschluss
  • Plattenausschnitt (H x B): -
  • AC-Kontaktstrom, max.: -
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Automatisierung, Industrielle, Prozesssteuerung, Schalt, Steueranlagen, EOZ, FL12NG, 2770976, 277-0976
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 5,32*
    € 7,82*
    € 8,95*
    ab € 8,79*
    € 13,72*
    Lager 139
    17
    € 14,99*
    ab € 8,00*
    € 18,54*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 18,54*
    € 22,06
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 18,36*
    € 21,85
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 14,43*
    € 17,17
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 12,71*
    € 15,12
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 11,00*
    € 13,09
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 10,03*
    € 11,94
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 8,00*
    € 9,52
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.