Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

METCAL CV-PS5200 VERSORGUNGSEINHEIT LÖTSTATION 125W 240V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2771350
Hersteller:
     Metcal
Herst.-Nr.:
     CV-PS5200
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lötstation
metcal lötstation
lötstation
Nennleistung: 125 W
  • Produktpalette: CV-5200
  • Zur Verwendung mit: Lötstation der Baureihe CV-5200 von Metcal mit Connection Validation
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Netzsteckertyp: EU, UK
  • Versorgungsspannung, V AC: 240 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Löttechnik, Stromversorgung, Werkstattbedarf, Werkzeuge, METCAL, CV-PS5200, 2771350, 277-1350
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 666,23*
    € 767,32*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 676,58*
    € 775,02*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 775,02*
    € 922,27
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 746,24*
    € 888,03
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 701,38*
    € 834,64
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 689,67*
    € 820,71
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 676,58*
    € 805,13
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Metcal
    CVC-7CN1604R
    ab € 25,67*
    Zubehör
    Metcal
    CVC-7CH0010S
    ab € 25,88*
    Zubehör
    Metcal
    CVC-7CH0014S
    ab € 25,66*
    Zubehör
    Metcal
    CVC-7CH0018S
    ab € 25,71*
    Zubehör
    Metcal
    CVC-7CH0025S
    ab € 25,90*
    Zubehör
    Metcal
    CVC-9CH0025S
    ab € 27,51*
    Zubehör
    Metcal
    CVC-7CH0050S
    ab € 25,72*
    Zubehör
    Metcal
    CV-H1-AV
    ab € 145,76*
    Zubehör
    Metcal
    CVC-7CN0004R
    ab € 25,70*
    Zubehör
    Metcal
    CVC-8CH0010P
    ab € 25,76*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.