Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LABFACILITY XF-1085-FAR THERMOELEMENT, TYP N, 2M, 1100°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2772005
Hersteller:
     Labfacility
Herst.-Nr.:
     XF-1085-FAR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Thermoelement
Thermoelemente
thermoelement typ n
thermoelement
Tastkopf-/Messfühlerdurchmesser, imperial: 0.059 Zoll
  • Anschlusslänge - imperial: 80 Zoll
  • Anschlusslänge - metrisch: 2 m
  • Produktpalette: -
  • Erfassungstemperatur, min.: -40 °C
  • Tastkopf-/Messfühlerdurchmesser, metrisch: 1.5 mm
  • Tastkopf-/Messfühlerlänge, metrisch: 500 mm
  • Erfassungstemperatur, max.: 1100 °C
  • Sensorgehäusematerial: Nickel-Chrom-Eisen-Legierung
  • Thermoelement: N
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Tastkopf-/Messfühlerlänge, imperial: 21 Zoll
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: labfacility thermoelement, Sensoren, Temperaturfühler, Temperatursensoren, Wandler, LABFACILITY, XF-1085-FAR, 2772005, 277-2005
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 30,74*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 56,10*
    € 66,76
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 54,63*
    € 65,01
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 49,19*
    € 58,54
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 45,10*
    € 53,67
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 42,38*
    € 50,43
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 37,66*
    € 44,82
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 36,91*
    € 43,92
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 36,17*
    € 43,04
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 35,41*
    € 42,14
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 30,74*
    € 36,58
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.