Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LABFACILITY XF-1089-FAR THERMOELEMENT, TYP K, 1100°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2772035
Hersteller:
     Labfacility
Herst.-Nr.:
     XF-1089-FAR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Thermoelement
Thermoelemente
thermoelement typ k labfacility
thermoelement k
Tastkopf-/Messfühlerdurchmesser, imperial: 0.039 Zoll
  • Anschlusslänge - imperial: -
  • Anschlusslänge - metrisch: -
  • Produktpalette: -
  • Erfassungstemperatur, min.: -40 °C
  • Tastkopf-/Messfühlerdurchmesser, metrisch: 1 mm
  • Tastkopf-/Messfühlerlänge, metrisch: 150 mm
  • Erfassungstemperatur, max.: 1100 °C
  • Sensorgehäusematerial: Edelstahl
  • Thermoelement: K
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Tastkopf-/Messfühlerlänge, imperial: 6 Zoll
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: thermoelement, Sensoren, Temperaturfühler, Temperatursensoren, Wandler, LABFACILITY, XF-1089-FAR, 2772035, 277-2035
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 43,44*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 77,20*
    € 91,87
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 76,30*
    € 90,80
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 69,34*
    € 82,51
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 61,23*
    € 72,86
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 57,83*
    € 68,82
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 51,39*
    € 61,15
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 50,37*
    € 59,94
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 49,34*
    € 58,71
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 48,31*
    € 57,49
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 43,44*
    € 51,69
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.