Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHM RN739FFHT106 PIN-DIODE, 50V, 0.05A, SOT-323


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2772400
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     RN739FFHT106
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
PIN-Diode
pin-diode
Produktpalette: -
  • Anzahl der Pins: 3 Pins
  • Sperrspannung: 50 V
  • Diodenkonfiguration: Zwei in Reihe
  • Durchlassspannung: 1 V
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Durchlassstrom: 50 mA
  • Verlustleistung: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Bauform - Diode: SOT-323
  • Diodenkapazität: 0.4 pF
  • Widerstand bei If: 7 ohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Dioden, Gleichrichter, HF-, pin-Dioden, Thyristoren, Transistoren, ROHM, RN739FFHT106, 2772400, 277-2400
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0934*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,5416*
    € 0,6445
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,4275*
    € 0,50873
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,2716*
    € 0,3232
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,2415*
    € 0,28739
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1891*
    € 0,22503
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1314*
    € 0,15637
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,1252*
    € 0,14899
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,1109*
    € 0,13197
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0934*
    € 0,11115
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.