Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INFINEON CYUSB3065-BZXC USB-BRÜCKENCONTROLLER, 0 BIS 70°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2772867
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     CYUSB3065-BZXC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiter
ICs
Interface-Brücken
Schnittstellen
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 1.25 V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • Anzahl der Pins: 121 Pin(s)
  • Brücke: USB zu I2C, I2S, SPI, UART
  • Betriebstemperatur, min.: 0 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 1.15 V
  • IC-Gehäuse / Bauform: BGA
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Treiber, INFINEON, CYUSB3065-BZXC, 2772867, 277-2867
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    476
    € 14,99*
    ab € 17,06*
    € 32,05*
    € 8,95*
    ab € 20,30*
    € 34,43*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 32,05*
    € 38,14
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 30,51*
    € 36,31
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 27,54*
    € 32,77
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 25,89*
    € 30,81
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 24,89*
    € 29,62
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 21,27*
    € 25,31
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 20,30*
    € 24,16
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 17,06*
    € 20,30
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Infineon
    CYUSB3ACC-007
    ab € 41,57*
    Zubehör
    Infineon
    CYUSB3ACC-006
    ab € 41,71*
    Zubehör
    Roth Elektronik
    RE440-LF
    ab € 15,12*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.