Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MC001877 GEHÄUSE, TRAGBARE GERÄTE, ABS, SCHWARZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2773667
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MC001877
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
abs-gehäuse
Produktpalette: -
  • Außenhöhe - imperial: 1.97 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 80 mm
  • Außentiefe - metrisch: 125 mm
  • Gehäusefarbe: Schwarz
  • Gehäusetyp: Handgerät
  • IP-Schutzart: IP54
  • Außenbreite - Zoll: 3.15 Zoll
  • Außentiefe - imperial: 4.92 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 50 mm
  • NEMA-Bewertung: -
  • Gehäusematerial: ABS
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Kunststoffgehäuse, Racks, Schränke, MULTICOMP PRO, MC001877, 2773667, 277-3667
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 5,73*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 9,37*
    € 11,15
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 9,27*
    € 11,03
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,34*
    € 9,92
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,88*
    € 9,38
    pro Stück
    ab 15 Stück
    € 7,41*
    € 8,82
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,24*
    € 8,62
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 5,73*
    € 6,82
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    MC001878
    ab € 7,72*
    Zubehör
    Multicomp
    MC001879
    ab € 9,94*
    Zubehör
    Multicomp
    MC001880
    ab € 8,41*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.