Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LITTELFUSE SP12-01WTG-C-HV ESD-SCHUTZDIODE, 12V, FLIPCHIP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2773902
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     SP12-01WTG-C-HV
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diodennetzwerk
SMD-Diode
Schutzdiode
Suppressor-Diode
Produktpalette: SPxx-01WTG-C-HV
  • Begrenzungsspannung Vc, max.: 19 V
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Betriebsspannung: -
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • SVHC: To Be Advised
  • Verlustleistung Pd: -
  • Bauform - Diode: FlipChip
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Suppressordiode, suppressordiode littlefuse, smd diode, ESD-Schutzbausteine, Schaltungsschutz, LITTELFUSE, SP12-01WTG-C-HV, 2773902, 277-3902
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10000
    Frei Haus
    ab € 0,31*
    € 0,35*
    Lager 139
    3850
    5
    € 14,99*
    ab € 0,0542*
    € 0,5038*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,5038*
    € 0,59952
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,3509*
    € 0,41757
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1771*
    € 0,21075
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,161*
    € 0,19159
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1252*
    € 0,14899
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0781*
    € 0,09294
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0721*
    € 0,0858
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0676*
    € 0,08044
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0542*
    € 0,0645
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,519* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.