Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LITTELFUSE TPSMF4L85A TVS-DIODE, AEC-Q101, 2KW, 85V, SOD-123FL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2773942
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     TPSMF4L85A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
Spitzenimpulsverlustleistung: 2 kW
  • Produktpalette: TPSMF4L
  • Sperrspannung: 85 V
  • Klemmspannung, max.: 137 V
  • TVS-Polarität: Unidirektional
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Durchbruchspannung, min.: 94.4 V
  • Durchbruchspannung, max.: 104 V
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Qualifikation: AEC-Q101
  • SVHC: To Be Advised
  • Bauform - Diode: SOD-123FL
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schaltungsschutz, TVS, TVS-Dioden, Überspannungsschutzbausteine, LITTELFUSE, TPSMF4L85A, 2773942, 277-3942
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,124*
      
    Preis gilt ab 100.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,723*
    € 0,86037
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,56*
    € 0,6664
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,526*
    € 0,62594
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,317*
    € 0,37723
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,292*
    € 0,34748
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,256*
    € 0,30464
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,16*
    € 0,1904
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,155*
    € 0,18445
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,124*
    € 0,14756
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.