Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO PP-6943X4.0MM XLPE/SWA/PVC FLEX KABEL GESCH. 3LEITER 4MM2, LFD. M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2774326
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     PP-6943X4.0MM XLPE/SWA/PVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Länge auf Rolle (metrisch): -
  • Produktpalette: Pro Power BS5467 SWA
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • Leitermaterial: Kupfer
  • Drahtdurchmesser: -
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 7 x 0.85mm
  • Anzahl der Adern: 3 Ader(n)
  • Außendurchmesser: 15.3 mm
  • Leiterquerschnitt CSA: 4 mm²
  • Kabelabschirmung: Geschirmt
  • Länge auf Rolle (imperial): -
  • Nennspannung: 1 kV
  • SVHC: To Be Advised
  • Mantelmaterial: PVC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, alarmkabel 3x0,25, alarmkabel, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Mehradrige, MULTICOMP PRO, PP-6943X4.0MM XLPE/SWA/PVC, 2774326, 277-4326
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 6,47*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 10,31*
    € 12,27
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 10,13*
    € 12,05
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,40*
    € 11,19
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,48*
    € 10,09
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,18*
    € 9,73
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 7,88*
    € 9,38
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,47*
    € 7,70
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    PP-6943X4.0MM XLPE/SWA/PVC
    ab € 242,62*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.